Beli flashdisk 32 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Orico Flashdisk USB 3.0 Zinc Alloy Flash Drive
    Mulai

    Rp119.900

    Orico Flashdisk USB 3.0 Zinc Alloy Flash Drive
    atribut:
    • Color: Silver
    • Dimensions (mm): 41.8x11.8x4.0
    • Interface: USB3.0
    • Material: Zinc Alloy
    • Operating Temperature (°C): 0 to 70
    • Write/Read Rate (m/s): 22/19.5/16/29; 85
  2. Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    Sandisk Ultra Flair USB 3.0
    Deskripsi:
    The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
  3. Nanaboshi Metal Connector NCS-30 Series
    Mulai

    Rp149.900

    Nanaboshi Metal Connector NCS-30 Series
    Deskripsi:
    -Basic shape of metal connector piece, can be used for various circuits.-Mechanically and electrically stable with robust machine/simple structure.-Products with 2 to 5 number of contacts commodity are in PSE notation. (receptacle is not applicable)-Wire connection method is solder. -Screw-in lock type connector. -P (plug female)and R (receptacle male)Fit
    atribut:
    • Shell Materials: Zinc Alloy, Chrome Plate Treatment
    • Contact Materials: Copper Alloy, Nickel Plate
    • Insulator Materials: Synthetic Resin
  4. Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB
    Rating:
    98% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp61.900

    Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB
    Deskripsi:
    Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
  5. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  6. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  7. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  8. Robot Wireless Optical Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  9. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  10. Logitech Wireless Mouse Kozak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Logitech Wireless Mouse Kozak
    Deskripsi:
    KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMALKenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.KUALITAS YANG BERTAHAN LAMADapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.18 BULAN SATU AANikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.PERSYARATAN SISTEMOS yang DidukungWindows 7,9,10 or latermacOS 10.10 or laterChrome OS™Linux®AntarmukaUSBPACKAGE CONTENTSMouse WirelessBaterai AA (pra-instal)Dokumentasi pengguna
    atribut:
    • Dimensions (mm): Mouse: 115.4x66.1x40.3
    • Sensor Technology: Smooth Optical Tracing
    • Sensor Resolution (dpi): 1000
    • Number of Buttons: 3
    • Battery Life (month): 18
    • Scroll Wheel: Line-by-Line precision
    • Unifying Ready Mouse: No
    • Unifying Ready Receiver: No
    • Wireless Range (m): 10
    • Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
  11. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
    atribut:
    • Customization Application: Supported by Logi Options+ on Windows and macOS
  12. Robot Wireless Optical USB Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Robot Wireless Optical USB Mouse
    atribut:
    • Type: 2.4G Wireless optical mouse
    • Connectivity Technology: Wireless, USB
    • DPI: 1600
    • Effective Distance (m): 20
    • Battery: 1xAA (included)
    • Current (mA): 11
    • Dimension (LxWxH) (mm): 100x60x40
    • Return Rate Frequency (Hz): 250
    • Voltage (V): 1.5
  13. Taffware Wireless Optical Mouse
    Mulai

    Rp28.900

    Taffware Wireless Optical Mouse
    Deskripsi:
    Mouse nirkabel dari taffware menawarkan Anda sebuah mouse tanpa kabel berkualitas untuk menunjang kebutuhan Anda saat berada di depan laptop atau PC. Dengan desain nirkabel membuat Anda lebih leluasa saat menggerakkan mouse tanpa dibatasi dengan kabel. Teknologi frekuensi radio 2.4GHz yang canggih untuk transmisi membuat mouse ini dapat bekerja ke segala arah dalam jarak 10 meter dari perangkat Anda. Sensitvitas tinggi memastikan gerakan yang tepat di layar komputer
    atribut:
    • Frequency (GHz): 2.4
  14. Sandisk Flashdisk Ultra USB 3.0
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  15. Dell Optical Wireless Mouse
    Mulai

    Rp179.900

    Dell Optical Wireless Mouse
    Deskripsi:
    Enjoy a tidy workspace with wireless connectivityReduce cable clutter with the Dell Wireless Mouse-WM126, providing the functionality you need in a mouse with none of the wires.Great for everyday use at home or in the officeTake your work on-the-go with the reliable wireless connection of the Dell Wireless Mouse-WM126. You can also connect up to six compatible devices with a single receiver, allowing you to wirelessly connect with your keyboards and mice at home, in the office or on the move.Work and play longer with a long battery lifeUp to 1-year of battery life provides you peace of mind knowing that you can stay powered up longer virtually anywhere.Comfortable designWork in comfort thanks to a contoured design that feels great in either hand. The mouse features three clickable buttons (left, right, and middle) and includes a scroll wheel for ease of use.Quick setup and easy installationYour mouse comes ready to plug and play via the included receiver. No software or drivers are required. However, if you wish to make full use of Dell Universal Pairing technology and connect up to 6 compatible devices with one receiver, please go to Dell.com/pair to download the required software.CompatibilityWindows 7/8/8.1/10/Server, Linux, Android, ChromeWhat's in the BoxDell WM126 Wireless Optical Mouse1AA BatteryUSB receiverDocumentation
    atribut:
    • Connectivity Technology: Wireless
    • Buttons: 3
    • Interface: RF
    • Movement Resolution (dpi): 1000
    • Movement Detection Technology: Optical
    • OS Required: Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7, Windows 8 , Windows 8.1 , Windows 10 , Windows 11
  16. Microsoft Mouse Wireless
    Mulai

    Rp359.900

    Microsoft Mouse Wireless
    Deskripsi:
    Wireless Mobile Mouse 1850A mobile mouse designed for comfort and portabilityThe Wireless Mobile Mouse 1850 is designed for life on the go, offering wireless freedom and built-in transceiver storage for ultimate mobility. Comfortable to use with either hand, and a scroll wheel for easy navigation makes this mouse the ideal device for your modern, mobile lifestyle.Operating systemsCOMPATIBLE:- Win 10 64 bit, Win 10 32 bit, Win 8.1 32 bit, Win 8.1 64 bit, Win 8 32 bit, Win 8 64 bit, Win 7 32 bit, Win 7 64 bit, Win RT 8.1, Win RT 8- Mac OS 10.10, Mac OS 10.9, Mac OS 10.8, Mac OS 10.7- Android 5.0, Nexus 9, Android 4.4.4, Nexus 5LIMITED FUNCTIONALITY:- Android 4.2, Android 3.2NOT COMPATIBLE:- iOS 7, iOS 6
    atribut:
    • Dimensions (LxW) (mm): 100x58.1
  17. Zebra Set Mood Pulpen Sarasa dan Highlighter Mildliner
    Mulai

    Rp139.900

    Zebra Set Mood Pulpen Sarasa dan Highlighter Mildliner
    Deskripsi:
    Zebra Set isi 8 produk.Isi:4pcs SARASACLIP (Black/Cobalt Blue/ Magenta/Red Orange)2pcs MILDLINER (Mild Lemon Yellow/ Mild Coral Pink)2pcs MILDLINER BRUSH (Mild Cyan/ Mild Summer Green)
  18. Fantech Keyboard & Mouse Combo Wireless
    Mulai

    Rp199.900

    Fantech Keyboard & Mouse Combo Wireless
    Deskripsi:
    Huruf tebal berwarna putih cerah membuat tombol lebih mudah dibaca, sempurna untuk mereka yang memiliki penglihatan kurang sempurna. Kemungkinannya kecil untuk luntur juga.Cukup colokkan USB kecil dan nikmati koneksi yang kuat tanpa waktu lama. keyboard dan mouse nirkabel Anda akan masih terhubung hingga jarak 15 meter.Sensor 3D 1600DPI dapat mencapai halus dan sensitif kontrol kursor & memungkinkan Anda untuk beroperasi dengan percaya diri di sebagian besar permukaan.
    atribut:
    • Wireless Range (m): 15
    • Keyboard Dimensions (cm): 43x12
    • Keyboard Button (pcs): 104
Daftar Harga flashdisk 32 Terbaru March 2026
Orico Flashdisk USB 3.0 Zinc Alloy Flash DriveRp119.900
Sandisk Ultra Flair USB 3.0Rp159.900
Nanaboshi Metal Connector NCS-30 SeriesRp149.900
Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBRp61.900
Logitech Wireless Mouse M170Rp149.900
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
Logitech Silent Wireless MouseRp199.900
Robot Wireless Optical MouseRp73.900
Logitech Mouse Wireless M171Rp179.900
Logitech Wireless Mouse KozakRp169.900

Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)